Ciseaux à câble VDE 210 mm

Réf.: 4932464563
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932464563
EAN / GTIN 4058546225087
Réf. fabricant 4932464563
Article hors catalogue L00800 3800

Description

Description:

  • Outils certifiés VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testés à 10000 volts et garantis à 1000 volts
  • Testés jusquà -40°C
  • Les lames en acier sont entièrement forgées, trempées pour une meilleure durabilité
  • La finition de surface en titane gris est non réfléchissante et garantit une résistance maximale à la corrosion
  • Lames trempés par induction pour couper tous les matériaux même les plus durs
  • Joint usiné avec précision pour une transmission de puissance maximale avec un effet de levier optimal pour un travail facile et sans effort
  • Poignée ergonomique avec prise souple pour une manipulation confortable et une bonne prise en main

Caractéristique(s):

  • Poids [g] : 315
  • Longueur [mm] : 210
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : VDE Cable Cutter 210mm

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop