Foret métal HSS-G THUNDERWEB 7, 4 x 109 mm (5 pièces)

Réf.: 4932459865
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932459865
EAN / GTIN 4058546030377
Réf. fabricant 4932459865
Article hors catalogue L00800 4269

Description

Description:

  • Le noyau innovant du foret Thunderweb HSS est de conception conique, ce qui signifie qu'il devient plus solide en direction du corps du foret, pour une durée de vie plus longue
  • La rainure de serrage parabolique permet une évacuation rapide des copeaux pour un dégagement de chaleur moindre et une durée de vie plus longue
  • Géométrie hélicoïdale - spirale Thunderweb pour une évacuation plus rapide des copeaux chauds
  • Meilleure répartition de la chaleur pour une durée de vie plus longue
  • Pointe de foret à 135° avec affûtage en croix pour un perçage précis sans pointage
  • Surface polie pour réduire le frottement et prolonger la durée de vie
  • Cassette ABS avec Softgrip supplémentaire pour protéger les coins
  • Résiste à une pression d'appui élevée pour une meilleure résistance à la rupture

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 69
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante du produit : TW 7.4 x 109 - 5 pcs