• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Niveau à bulle slim 200 cm de long

Réf.: 4932459590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932459590
EAN / GTIN 4058546027629
Réf. fabricant 4932459590
Article hors catalogue L00800 2107

Description

Description:

  • 2 fioles solides en acrylique
  • Antichocs et résistantes aux UV
  • Semelle usinée avec précision jusqu'au 120 cm garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions
  • Sticks antidérapants qui adhèrent au mur et empêchent le glissement
  • Protections antichocs aux extrémités
  • Trou de fixation durable
  • Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux
  • Précision garantie à vie
  • Précision 0.5 mm/M

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Slim Box Level 200 cm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier