Foret SDS-MAX sans poussière 35x900 mm (1 pièces)

Réf.: 4932459300
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
35 mm
Queue SDS Max
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932459300
EAN / GTIN 4058546002664
Réf. fabricant 4932459300
Article hors catalogue L00800 4683

Description

Description:

  • Perçage plus rapide grâce à l'aspiration directe des poussières et longévité supérieure du foret
  • Gain de temps grâce au nettoyage parfait du trou pour les scellements chimiques
  • Pointe 4 taillants et design innovant grâce aux ouvertures d'aspiration
  • Pas de blocage dans les fers à béton grâce au design 4 taillants
  • Précision de perçage certifié PGM
  • Percer un trou propre et net en une seule fois

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 700
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Max Dustless 35 x 900 - 1 pc