• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Foret SDS-MAX sans poussière 32X900 mm (1 pièces)

Réf.: 4932459298
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Queue SDS Max
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932459298
EAN / GTIN 4058546002640
Réf. fabricant 4932459298
Article hors catalogue L00800 4339
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Perçage plus rapide grâce à l'aspiration directe des poussières et longévité supérieure du foret
  • Gain de temps grâce au nettoyage parfait du trou pour les scellements chimiques
  • Pointe 4 taillants et design innovant grâce aux ouvertures d'aspiration
  • Pas de blocage dans les fers à béton grâce au design 4 taillants
  • Précision de perçage certifié PGM
  • Percer un trou propre et net en une seule fois

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 700
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Max Dustless 32 x 900 - 1 pc