• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Niveau à bulle compact 120 cm

Réf.: 4932459086
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932459086
EAN / GTIN 4002395281794
Réf. fabricant 4932459086

Description

Description:

  • Système de fiole SHARPSITE™ fournissant une meilleure lisibilité
  • Structure compacte et durable
  • Semelle usinée avec précision permettant une précision de mesure maximale
  • Bulle à fort contraste pour une visibilité maximum
  • Aimant en terre rare puissant (uniquement sur les niveaux magnétiques)
  • Precis à 0,029° en position horizontale
  • Embouts en caoutchouc absorbant les chocs

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : REDSTICK Compact Box Level 120cm