• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Niveau à bulle premium 180 cm

Réf.: 4932459070
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932459070
EAN / GTIN 4002395281015
Réf. fabricant 4932459070
Article hors catalogue L00800 2613
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Armature en metal renforcé BACKBONE™
  • Corps plus résistant et durable
  • Système de réception de la fiole renforcé
  • Fiole système SHARPSITE™
  • Meilleure lisibilité
  • Protection contre les impacts
  • Poignées solides et larges pour une meilleure prise en main
  • Semelles usinées avec précision garantissant une mesure ultra précise dans toutes les positions
  • Lisibilité supérieure, système de fiole facile à nettoyer
  • Protections amovibles
  • Haute densité protégeant le cadre tout en permettant l'accès dans les espaces étroits
  • Renforts antidérapants surmoulés qui adhèrent au mur et empêchent le glissement, permettant l'utilisation avec ou sans protections aux extrémités
  • Trou de fixation entièrement en métal pour plus de durabilité
  • Précision garantie à vie
  • Précision 0,5mm/M
  • En position normale et inversée
  • Aimants en terre rare amplifiés pour une puissance maximum

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : REDSTICK Backbone Box Level 180 cm