Lame métallique 355x2, 5 mm PRO+

Réf.: 4932451505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932451505
    EAN / GTIN 4002395162086
    Réf. fabricant 4932451505
    Article hors catalogue L00800 688

    Description

    Description:

    • Utilisation: pour la construction métallique, les aciers très durs, les fers à béton
    • Caractéristiques : coupe rapide et propre
    • *Quantité minimum de commande = 10 pièces
    • Les commandes supérieures doivent être des multiples de 10 (ex: 10, 20, 30)

    Caractéristique(s):

    • Diamètre de l'alésage [mm] : 25,4
    • Diamètre du disque : 355
    • Contenu : disques à tronçonner les métaux (10 pièces) ⌀ 355 mm, ⌀ alésage 25,4 mm, épaisseur 2,5 mm.
    • Contenu du paquet : 10
    • Choix du produit : SC 41 / 355 x 2.5 x 25 mm - 10 pcs
    • Diamètre du disque [mm] : 355