• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame métallique 125x3 mm offset PRO+

Réf.: 4932451496
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932451496
EAN / GTIN 4002395161393
Réf. fabricant 4932451496
Article hors catalogue L00800 1926

Description

Description:

  • Utilisation : Très performant dans les aciers doux, les fers à béton
  • Caractéristiques : Résistance à l’usure et performances de coupe assurent le meilleur rapport prix / performances

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage [mm] : 22. 2
  • Diamètre du disque : 125
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SC 42 / 125 x 3 x 22 mm - 25 pcs
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Equipement standard : WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S