• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame métallique 180X3 mm PRO+

Réf.: 4932451493
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932451493
EAN / GTIN 4002395161348
Réf. fabricant 4932451493
Article hors catalogue L00800 2206

Description

Description:

  • Utilisation : Très performant dans les aciers doux, les fers à béton
  • Caractéristiques : Résistance à l’usure et performances de coupe assurent le meilleur rapport prix / performances

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.2
  • Diamètre du disque : 180
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SC 41 / 180 x 3 x 22 mm - 25 pcs
  • Diamètre du disque [mm] : 180
  • Equipement standard : WSL 180, WSL 230, WSB 230 S, WSLB 230 X