Écran lame métallique 125x1 mm PRO+ 200P.

Réf.: 4932451488
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932451488
    EAN / GTIN 4002395163991
    Réf. fabricant 4932451488

    Description

    Description:

    • Durée de vie supérieure par rapport à des disques normaux
    • Temps de coupe réduit
    • Réduction des poussières
    • Réduction de la perte de matériaux
    • Moins d'étincelles et de bruit
    • Nécessite moins de puissance
    • Conçu pour l'acier inoxydable et résistant à l'acide, l'acier résistant à la chaleur, acier à ressort et acier à outils

    Caractéristique(s):

    • Diamètre du trou [mm] : 22.2
    • Diamètre du disque : 125
    • Contenu : 200 x SCS 41/125
    • Contenu du paquet : 200
    • Variante du produit : SCS 41 / 125 - 200 pcs
    • Diamètre du disque [mm] : 125