• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Écran lame métallique 115x1 mm PRO+ 200P.

Réf.: 4932451485
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932451485
EAN / GTIN 4002395163960
Réf. fabricant 4932451485

Description

Description:

  • Durée de vie supérieure par rapport à des disques normaux
  • Temps de coupe réduit
  • Réduction des poussières
  • Réduction de la perte de matériaux
  • Moins d'étincelles et de bruit
  • Nécessite moins de puissance
  • Conçu pour l'acier inoxydable et résistant à l'acide, l'acier résistant à la chaleur, acier à ressort et acier à outils

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.2
  • Diamètre du disque : 115
  • Contenu : 200 x SCS 41/115
  • Contenu du paquet : 200
  • Variante du produit : SCS 41 / 115 - 200 pcs
  • Diamètre du disque [mm] : 115