Matrice PG16 pour perforateur

Réf.: 4932430915
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
    Type de produit Outil à poinçonner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932430915
    EAN / GTIN 4002395385775
    Réf. fabricant 4932430915
    Article hors catalogue L00820 42

    Description

    Description:

    • Conçu pour l'acier doux et l'aluminium jusqu'à 3 mm d'épaisseur
    • Aussi conçu pour l'acier inoxydable max
    • 2.5 mm d'épaisseur
    • Goujon 49162680 ⌀ 11,1 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ⌀ 11,3 - 11,5 mm
    • Goujon 49162681 ⌀ 19 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ⌀ 19,5 - 20 mm

    Caractéristique(s):

    • Contenu du paquet : 1
    • Variante du produit : La PG 16 - 1 pc