Voyant de batterie M12LL-0

Réf.: 4932430562
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932430562
EAN / GTIN 4002395382231
Réf. fabricant 4932430562
Article hors catalogue L00820 335

Description

Description:

  • Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
  • Faisceau lumineux réglable de 180° à 360° pour une portée allant jusqu'à 29 m
  • 4 puissances d'éclairage pour un éclairage adapté à toutes les situations
  • Port USB 2.1A puissant pour charger les tablettes, les smartphones et autres appareils électroniques
  • Eclairage résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres
  • 2 crochets en métal
  • Protection IP 24 résistant aux poussières et aux petites éclaboussures d'eau
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la livraison : pas de batteries fournies
  • Contenu de la livraison : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0,64 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 0,64
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M12 LL-0
  • Tension [V] : 12

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier