Foret métal HSS-G 3.8x75 mm (10 pièces) THUNDERWEB

Réf.: 4932430547
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932430547
    EAN / GTIN 4002395382088
    Réf. fabricant 4932430547
    Article hors catalogue L00800 4375

    Description

    Description:

    • Le foret THUNDERWEB se caractérise par un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion et accélère l’évacuation des copeaux
    • Les forets standard ont une épaisseur constante sur toute leur longueur
    • Même au point le plus étroit du noyau, le foret Thunderweb est plus épais qu'un foret standard
    • Section parabolique
    • Corps plus épais et hélice plus ouverte
    • Flûte géométrie - Le foret Thunderweb éjecte rapidement les copeaux chauds
    • Evacue la chaleur rapidement ce qui permet une meilleure durée de vie
    • ° Point de partage - Permet un démarrage de précision
    • La finition polie réduit la friction et prolong la vie du foret
    • Résistant aux chocs en ABS avec protection accrue
    • Supporte des couples plus élevés et une pression plus importante

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 43
    • Contenu du paquet : 10
    • Variante de produit : TW 3.8 x 75 - 10 pcs

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier