• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse à percussion SDS+ MX4 6x165 - 50Th

Réf.: 4932430438
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932430438
EAN / GTIN 4002395380992
Réf. fabricant 4932430438

Description

Description:

  • La géométrie symétrique de l'arête de coupe à 4 x 90° garantit des trous de perçage circulaires pour une installation optimale des chevilles
  • Géométrie de l'hélice à 4 spirales de grand volume pour un transport optimal de la poussière de perçage
  • Pointe centrale pour un perçage facile et précis
  • Élément HM soudé et d'une seule pièce au Ø 5-10 mm
  • Le canal d'entrée en spirale plus large qui en résulte assure une progression plus rapide du forage
  • Plus de carbure pour une durée de vie plus longue, notamment de la pointe du foret
  • 4 points de rupture pour une vitesse de perçage plus élevée
  • Des chanfreins de renfort élargis pour une durée de vie plus longue en cas de coups de renfort
  • Nouveau dos en spirale conique
  • Une spirale étroite en arrière de la pointe du foret pour un transport rapide de la poussière de forage, une vitesse de forage plus élevée et une friction plus faible
  • Large spirale vers la tige du foret pour une plus grande stabilité et un risque de casse moindre
  • Jusqu'à 20% de trous en plus par charge de batterie par rapport à une perceuse standard à 4 cannelures dans le béton
  • Fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 100
  • Contenu du paquet : 50
  • Variante de produit : SDS-Plus MX4 6 x 165 - 50 pcs