Foret métal HSS-G din340 7.0X156 mm (10 pièces)

Réf.: 4932430338
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
⌀ nom. DC 7 mm
Type d'outils HSS-G
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932430338
EAN / GTIN 4002395379996
Réf. fabricant 4932430338
Article hors catalogue L00800 4392

Description

Description:

  • Acier HSS haute qualité
  • Pointe DIN 1412 C
  • Hélice type N avec angle classique 20 - 30°
  • Angle ° de 135 mm pour l'amélioration du centrage
  • Le plus approprié pour percer des trous profonds dans des canaux où il ya des sections creuses
  • Perçage dans l’acier allié et non allié jusqu’à 900 N/mm², de l’acier moulé, de la fonte, des matériaux non ferreux et des plastiques durs
  • Convient uniquement au bois et au plastique

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 102
  • Contenu du paquet : 10
  • Variante du produit : HSSGL 7.00 x 156 - 10 pc
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R