• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque diamant SPEEDCROSS AUDD125

Réf.: 4932399824
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399824
EAN / GTIN 4002395364794
Réf. fabricant 4932399824

Description

Description:

  • Les disques AUDD sont optimisés pour matériaux très durs
  • Plus dure sera la surface, meilleures seront les performances
  • Les disques AUDD, sont adaptés aux matériaux abrasifs, leurs performances sont maximales dans les bétons à dureté standard

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la roue : 125
  • Largeur de coupe maxi : 2. 6
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Choix du produit : AUDD 125 mm - 1 pc
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 125
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Largeur de coupe [mm] : 2.6