Disque diamant SPEEDCROSS HUDD115

Réf.: 4932399819
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399819
EAN / GTIN 4002395364749
Réf. fabricant 4932399819
Article hors catalogue L00800 4398

Description

Description:

  • Lame universel pour différents matériaux
  • Classé dans deux catégories pour une durée de vie maximale
  • Segments de 10 mm pour assurer une longévité et une durée de vie accrue
  • Segments soudés au laser pour de meilleures performances
  • Basse vibration
  • Les disques diamant Speedcross sont des disques universels, mais leurs performances sont adaptées aux matériaux travaillés
  • Les disques HUDD sont optimisés pour matériaux très durs
  • Plus dure sera la surface, meilleures seront les performances
  • Les disques AUDD, sont adaptés aux matériaux abrasifs, leurs performances sont maximales dans les bétons à dureté standard

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque : 115
  • Diamètre de la roue : 115
  • Largeur de coupe maxi : 2. 6
  • Contenu du paquet : 1
  • Choix du produit : HUDD 115 mm - 1 pc
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 115
  • Diamètre du disque [mm] : 115
  • Largeur de coupe [mm] : 2.6

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier