• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret diamant WCHP 162X500 mm 1 1/4″

Réf.: 4932399717
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399717
EAN / GTIN 4002395363681
Réf. fabricant 4932399717

Description

Description:

  • Filetage 1/4˝ standard 1
  • Type & Diamètre gravés sur la réception pour une visibilité à long terme
  • Segments soudés au laser pour des performances de premier plan
  • Segment de 10 mm de hauteur pour une durée de vie supérieure
  • Segments TURBO à dessin exclusif
  • Segments prérodés pour des performances optimales dès la 1re utilisation
  • Une rainure extérieure et deux intérieures retenant l’eau pour un meilleur refroidissement et des performances de forages

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 450
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : WCHP 162 mm 1 ¼″ UNC - 1 pc

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier