Foret diamant WCHP 122X500 mm 1 1/4″

Réf.: 4932399714
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
    Type de produit Outils à trépaner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932399714
    EAN / GTIN 4002395363650
    Réf. fabricant 4932399714

    Description

    Description:

    • Filetage 1/4˝ standard 1
    • Type & Diamètre gravés sur la réception pour une visibilité à long terme
    • Segments soudés au laser pour des performances de premier plan
    • Segment de 10 mm de hauteur pour une durée de vie supérieure
    • Segments TURBO à dessin exclusif
    • Segments prérodés pour des performances optimales dès la 1re utilisation
    • Une rainure extérieure et deux intérieures retenant l’eau pour un meilleur refroidissement et des performances de forages

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 450
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : WCHP 122 mm 1 ¼″ UNC - 1 pc