• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout de tournevis TX20 25 mm (25 pièces)

Réf.: 4932399596
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399596
EAN / GTIN 4002395362462
Réf. fabricant 4932399596
Article hors catalogue L00800 3003

Description

Description:

  • Empreinte forgée pour s’insérer parfaitement dans la tête de vis et supprimer les dérapages
  • Traitement extra-durcisseur à 870°C
  • Résultat d'une qualité extra-dure de 60 HRC
  • Les embouts Milwaukee® durent vraiment plus longtemps et offrent une très grande résistance à l'usure
  • Corps extrêmement résistant en acier S2 hautequalité
  • Nous signons la qualité
  • Tous les embouts de vissage sont gravés au laser avec notre ® logo et le type / taille de l’embout pour une identification facile

Caractéristique(s):

  • Longueur [mm] : 25
  • Contenu du paquet : 25
  • Variante de produit : TX 20 x 25 mm - 25 pcs
  • Equipement standard : SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX