Disque diamant DUH180

Réf.: 4932399541
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399541
EAN / GTIN 4002395361885
Réf. fabricant 4932399541
Article hors catalogue L00800 4188

Description

Description:

  • Un disque soudé au laser de qualité supérieure affichant des performances exceptionnelles dans les matériaux durs comme le béton dur, les revêtements en pavés et les produits de maçonnerie

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque : 180
  • Diamètre de la roue : 180
  • Largeur de coupe maxi : 2. 4
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Choix du produit : DUH 180 mm - 1 pc
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 180
  • Diamètre du disque [mm] : 180
  • Largeur de coupe [mm] : 2.4