• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque diamant DUT180

Réf.: 4932399528
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399528
EAN / GTIN 4002395361755
Réf. fabricant 4932399528

Description

Description:

  • Un disque universel finition turbo à jante continue pour couper une grande diversité de matériaux de constructions classiques
  • La finition turbo garantit des coupes nettes sans copeaux

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque : 180
  • Diamètre de la roue : 180
  • Largeur de coupe maxi : 2. 4
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Choix du produit : DUT 180 mm - 1 pc
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 180
  • Diamètre du disque [mm] : 180
  • Largeur de coupe [mm] : 2.4