• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extension SDS-MAX 1100 mm Drill Connect

Réf.: 4932399243
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399243
EAN / GTIN 4002395358540
Réf. fabricant 4932399243
Article hors catalogue L00800 2398

Description

Description:

  • Le système d'extension innovant, breveté et universellement applicable DrillConnect de Milwaukee™ est la solution ultime pour une variabilité maximale lors du forage de grands diamètres
  • DrillConnect est la connexion entre la machine (jusqu'à 8 kg) et l'outil de travail (foret, mèche, etc.)
  • Convient à tous les outils SDS-Max, par exemple les forets, les fraises et les mèches
  • Universel : les rallonges sont disponibles en différentes longueurs dans les réceptacles SDS-Max et K-Hex de 19 mm
  • Economique : selon l'application, les utilisateurs professionnels ont besoin de forets longs et courts, certains ayant le même diamètre
  • Le système Drill Connect permet de réduire le nombre de forets nécessaires
  • L'utilisateur n'a plus besoin que d'une seule longueur de foret et peut l'étendre avec le système Drill Connect si nécessaire
  • Cela signifie qu'un seul foret standard est nécessaire par type et diamètre d'outil, et que jusqu'à 30% des coûts peuvent être économisés
  • 100% de puissance : l'adaptateur Drill Connect permet une connexion rapide et sécurisée entre la machine et l'outil
  • Grâce au transfert complet de la puissance vers la pointe du foret, il n'y a pas de perte d'énergie
  • Peu de poids : la combinaison de l'outil à plaquette courte avec l'extension de 18 mm réduit le poids total jusqu'à 15 % par rapport à un foret long
  • Nous recommandons de nettoyer et d'huiler l'adaptateur Drill Connect à intervalles réguliers (graisse Milwaukee™ 4932352273)
  • Drill Connect est adapté au perçage de grands diamètres à partir de 32 mm et aux marteaux perforateurs jusqu'à 8 kg
  • S'adapte au perçage de grands diamètres à partir de 32 mm
  • S'adapte aux marteaux perforateurs jusqu'à 8 kg

Caractéristique(s):

  • Longueur [mm] : 1100
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Extension SDS-Max - SDS-Max 1100 mm - 1 pc
  • Equipement standard : PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ