• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret diamant DCHXL112X490 mm 1 1/4″

Réf.: 4932399167
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
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399167
EAN / GTIN 4002395357741
Réf. fabricant 4932399167
Article hors catalogue L00800 1393

Description

Description:

  • Segments de 10 mm de haut pour une durée de vie accrue
  • Segments soudés au laser pour une longévité exceptionnelle
  • Utiliser uniquement en mode rotation seule, non compatible avec la percussion
  • Pendant le préperçage, il faut utiliser l’unité de centrage (guide de centrage, tige de guidage et foret pilote SDS-plus)
  • A utiliser vace un système d'aspiration FIXTEC CLR
  • * Pendant le préperçage, il faut utiliser l’unité de centrage (étoiles de centrage, tige de guidage et foret de perçage pilote SDS-plus)

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 420
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : DCHXL 112 mm 1 ¼″ UNC - 1 pc
  • Equipement standard : DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500