Lame de scie sauteuse 105/4 mm T101D (5 pièces) bois

Réf.: 4932373388
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
  • Optimisé pour le matériau: Bois
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
Longueur lame 105 mm
Optimisé pour le matériau Bois
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932373388
EAN / GTIN 4002395348831
Réf. fabricant 4932373388
Article hors catalogue L00800 1493

Description

Description:

  • Lames plus épaisses pour la rigidité et la précision lors de coupes verticales dans les supports épais

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : < 80
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : 105 x 4 mm T 101 DP sp. - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 80