• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cassette forstnerbohrer (5 pièces)

Réf.: 4932373379
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
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932373379
EAN / GTIN 4002395349241
Réf. fabricant 4932373379
Article hors catalogue L00840 6

Description

Description:

  • Fabriquées selon la norme DIN 74836
  • Conçues pour des perçages intensifs dans des bois naturels tendres ou durs
  • La pointe de centrage permet un pointage précis, les bords de coupe périphériques assurent une coupe précise et sans déchirement

Caractéristique(s):

  • Diamètre de prise de vue : 9.5
  • Livré : Coffret en bois
  • Contenu : ⌀ 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
  • Contenu du paquet : 5
  • Caractéristique du produit : FD Set - 5 pcs
  • Réception de la tige : 9.5 mm rond