Perceuse snake 24x460 mm bois

Réf.: 4932373370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Mèches à bois

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932373370
    EAN / GTIN 4002395348558
    Réf. fabricant 4932373370
    Article hors catalogue L00800 2446

    Description

    Description:

    • Pour les travaux lourds, le perçage de précision dans le bois tendre et dur, les poutres larges, les solives, les panneaux de particules et le contre-plaqué
    • Goujure Lewis pour une évacuation rapide des copeaux
    • Emmanchement hexagonal pour une fixation parfaite au mandrin

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 385
    • Diamètre d'attachement : 11
    • Contenu de l'emballage : 1
    • Variante de produit : AD 24 x 460 - 1 pc
    • Adhésion de la tige : 11 mm Hex
    • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier