• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret métal HSS-R queue réduite 16,5x184 mm

Réf.: 4932373324
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932373324
EAN / GTIN 4002395348497
Réf. fabricant 4932373324
Article hors catalogue L00800 203

Description

Description:

  • Foret à métaux laminés HSS-R rigoureusement fabriqués suivant la norme DIN 338
  • Revêtement en Oxyde permet l'évacuation rapide des copeaux
  • Pointe de coupe avec un angle de 118 mm°
  • Spirale « type N » à angle normal
  • Convient pour un perçage dans l'acier, la fonte, le matériel allié et non-allié jusqu’à 800 N/mm²
  • Couleur : noir

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 125
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : HSSR 16.5 x 184 - 1 pc
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R