Foret métal HSS-R queue réduite 14,0X160 mm

Réf.: 4932373319
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932373319
    EAN / GTIN 4002395348442
    Réf. fabricant 4932373319
    Article hors catalogue L00800 198

    Description

    Description:

    • Foret à métaux laminés HSS-R rigoureusement fabriqués suivant la norme DIN 338
    • Revêtement en Oxyde permet l'évacuation rapide des copeaux
    • Pointe de coupe avec un angle de 118 mm°
    • Spirale « type N » à angle normal
    • Convient pour un perçage dans l'acier, la fonte, le matériel allié et non-allié jusqu’à 800 N/mm²
    • Couleur : noir

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 108
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : HSSR 14.0 x 160 - 1 pc
    • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R