Forets de carottage satz HSS court (7 pièces)

Réf.: 4932372533
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
    Type de produit Outils à trépaner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932372533
    EAN / GTIN 4002395345236
    Réf. fabricant 4932372533
    Article hors catalogue L00800 881

    Description

    Description:

    • 100% plus rapide- Le perçage avec trépan permet de travailler moins de matière qu’un perçage classique
    • La denture à 2 taillants affûtés par dent permet des vitesses d’avance nettement plus rapides tout en réduisant les frottements et résistances
    • 30 % + productif - Comme le perçage avec trépan ne fore que la périphérie du trou, il faut beaucoup moins de puissance pour percer
    • Plus le diamètre est important, plus grand est le gain de productivité
    • Durée de vie accrue - Étant moins sollicité qu’un foret classique, les taillants des trépans HSS Milwaukee® sont d’une longévité exceptionnelle et durent vraiment plus longtemps
    • La géométrie de coupe et l’épaisseur des trépans garantissent une résistance exceptionnelle sans risque de rupture
    • Trépans HSS à paroi épaisse pour une durée de vie accrue
    • Emmanchement standard Weldon 19 mm
    • Profondeur de carottage 30 et 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Livré : Coffret plastique
    • Contenu : 6 x forets de carottage HSS : ⌀ 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm - logement Weldon 19 mm. 1 éjecteur version courte - 30 mm
    • Contenu du paquet : 7
    • Variante de produit : HSSAC Set - 6 pcs
    • Equipement standard : MBE 1200, Magnetic Drill Stand MD 38 Compact, Magnetic Drill Stand MD 4-85, Magnetic Drill Stand MDE 42