Carotteuse 33X50 mm HSS de long

Réf.: 4932371760
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932371760
EAN / GTIN 4002395344369
Réf. fabricant 4932371760
Article hors catalogue L00860 90

Description

Description:

  • 100% plus rapide- Le perçage avec trépan permet de travailler moins de matière qu’un perçage classique
  • La denture à 2 taillants affûtés par dent permet des vitesses d’avance nettement plus rapides tout en réduisant les frottements et résistances
  • 30 % + productif - Comme le perçage avec trépan ne fore que la périphérie du trou, il faut beaucoup moins de puissance pour percer
  • Plus le diamètre est important, plus grand est le gain de productivité
  • Durée de vie accrue - Étant moins sollicité qu’un foret classique, les taillants des trépans HSS Milwaukee® sont d’une longévité exceptionnelle et durent vraiment plus longtemps
  • La géométrie de coupe et l’épaisseur des trépans garantissent une résistance exceptionnelle sans risque de rupture
  • Trépans HSS à paroi épaisse pour une durée de vie accrue
  • Emmanchement standard Weldon 19 mm
  • Profondeur de carottage 30 et 50 mm

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Choix du produit : HSSAC 33 x 50 - 1 pc
  • Equipement standard : MBE 1200, Magnetic Drill Stand MD 38 Compact, Magnetic Drill Stand MD 4-85, Magnetic Drill Stand MDE 42