• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse à percussion SDS+ 6x160 mm (10 pièces) M2

Réf.: 4932371705
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932371705
EAN / GTIN 4002395344048
Réf. fabricant 4932371705
Article hors catalogue L00800 2761

Description

Description:

  • Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton
  • 25% + RAPIDE
  • Pointe de centrage affûtée
  • Pointage précis au bon endroit et guidage précis dans l'axe sans dévier
  • Supprime les dérapages sur les surfaces lisses
  • Tête renforcée
  • Réduit les risques de blocage ou de déviation dans les fers à bétons
  • Vitesse de perçage plus élevée et constante
  • Trou parfaitement rond et calibré
  • Nouveau design de la flûte
  • Géométrie progressivement conique de la pointe qui réduit les frottements et optimise l'utilisation de la machine
  • Flûte renforcée avec un diamètre plus important
  • Transfert intégral de l'énergie de frappe et du couple
  • Réduction des vibrations
  • Résistance exceptionnelle à la rupture
  • Longévité élevée
  • Fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 100
  • Contenu du paquet : 10
  • Variante de produit : SDS-Plus M2 6 x 160 - 10 pcs
  • Equipement standard : PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X