• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge fixtec adaptateur 300 mm M16

Réf.: 4932369736
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932369736
EAN / GTIN 4002395346028
Réf. fabricant 4932369736
Article hors catalogue L00800 4489

Description

Description:

  • FIXTEC (CLR)
  • Le système d’aspiration permet d’augmenter la vitesse de forage et d’accroître la durée de vie des couronnes diamant

Caractéristique(s):

  • Longueur [mm] : 300
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : M16 - M16 300 mm - 1 pc

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier