Foret forstner 35x90 mm

Réf.: 4932363717
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
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932363717
EAN / GTIN 4002395331604
Réf. fabricant 4932363717
Article hors catalogue L00800 1791

Description

Description:

  • La pointe de centrage permet un pointage précis, les bords de coupe périphériques assurent une coupe précise et sans déchirement
  • Fabriquées selon la norme DIN 74836
  • Conçues pour des perçages intensifs dans des bois naturels tendres ou durs

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 50
  • Diamètre d'attachement : 9.5
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : FD 35 mm - 1 pc
  • Adhésion de la tige : 9.5 mm tige ronde
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R