Foret de coffrage CV 18x400 mm

Réf.: 4932363672
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
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932363672
EAN / GTIN 4002395331987
Réf. fabricant 4932363672
Article hors catalogue L00800 2333

Description

Description:

  • Fabriquées en acier HSS pour une plus longue durée de vie
  • Idéales pour les perçages en profondeur dans le contre-plaqué, panneaux de particules et tous les bois tendres et naturels
  • Fabriqué selon la norme DIN 7490 et conforme à l'association allemande d'assurance responsabilité en termes de normes de sécurité pour l'industrie du bâtiment
  • La partie foret est vissée à l’emmanchement cylindrique, pour éliminer les risques de casse et garantir une concentricité absolue
  • Les larges cannelures garantissent une évacuation des copeaux rapide et sans blocage
  • Fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 300
  • Diamètre d'attachement : 10
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : HSSCaD1 18 x 400 - 1 pc
  • Adhésion du manche : tige ronde de 10 mm

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop