• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret métal HSS-R 4.5x80 mm (10 pièces)

Réf.: 4932363479
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932363479
EAN / GTIN 4002395329809
Réf. fabricant 4932363479
Article hors catalogue L00800 2453

Description

Description:

  • Forets métaux laminés HSS-Rollforged rigoureusement fabriqués suivant la norme DIN 338
  • Revêtement Oxyde pour une meilleure évacuation des copeaux
  • Angle d’attaque des bords de coupe à 118°
  • Spirale « type N » à angle normal
  • Conviennent pour percer dans : l’acier, la fonte, matériaux alliés et non-alliés jusqu’à 800 N/mm2
  • Couleur : noir

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 47
  • Contenu du paquet : 10
  • Variante du produit : HSSR 4.5 x 80 - 10 pcs
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R