Batterie LI-ION mV18Bx 3,0 ah

Réf.: 4932352968
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
    Type de produit Batterie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932352968
    EAN / GTIN 4002395376261
    Réf. fabricant 4932352968
    Article hors catalogue L00800 239

    Description

    Description:

    • Jusqu'à 25 % de poids en moins
    • Puissance de pointe constante jusqu'à la décharge
    • Même sous charge, la tension du bloc-piles ne chute pas de manière significative
    • Sa puissance est aussi élevée la dernière fois qu'il est utilisé avant d'être rechargé qu'elle l'était la première fois
    • L'indicateur de niveau de charge LED intégré vous indique le niveau de charge actuel et donc l'énergie encore utilisable pour votre travail par simple pression sur un bouton
    • Vous pouvez ainsi vérifier combien d'énergie il vous reste avant de commencer à travailler et s'il est nécessaire de recharger la batterie
    • L'électronique de contrôle brevetée augmente la puissance de la batterie et prolonge sa durée de vie
    • Le support caoutchouté absorbe les chocs et assure la stabilité sur les surfaces lisses
    • Coffre robuste : résiste à une chute d'une hauteur de 2m
    • Déverrouillage facile et changement rapide de la batterie

    Caractéristique(s):

    • Système de batterie : M18
    • Variante de produit : MV18 BX
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier