Perceuse à percussion SDS+ 6x210 mm M2

Réf.: 4932352892
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932352892
    EAN / GTIN 4002395375509
    Réf. fabricant 4932352892

    Description

    Description:

    • Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton
    • 25% + RAPIDE
    • Pointe de centrage affûtée
    • Pointage précis au bon endroit et guidage précis dans l'axe sans dévier
    • Supprime les dérapages sur les surfaces lisses
    • Tête renforcée
    • Réduit les risques de blocage ou de déviation dans les fers à bétons
    • Vitesse de perçage plus élevée et constante
    • Trou parfaitement rond et calibré
    • Nouveau design de la flûte
    • Géométrie progressivement conique de la pointe qui réduit les frottements et optimise l'utilisation de la machine
    • Flûte renforcée avec un diamètre plus important
    • Transfert intégral de l'énergie de frappe et du couple
    • Réduction des vibrations
    • Résistance exceptionnelle à la rupture
    • Longévité élevée
    • Fabriqué en Allemagne
    • Toujours plus rapide : Les forets M2 offrent la plus grande vitesse de forage grâce aux 3 blocs d'attaque très agressifs qui produisent un effet d’éclatement en créant des microfissures dans le béton
    • Durabilité maximum : Géométrie progressivement conique de la pointe pour réduire les frottements et donc demander moins de puissance à la machine
    • Résistance exceptionnelle à la rupture
    • Longévité élevée

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 50
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante du produit : SDS-Plus M2 3 x 110 - 1 pc