• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse à percussion SDS-MAX 18x1320 - 1 pièces

Réf.: 4932352763
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932352763
EAN / GTIN 4002395374212
Réf. fabricant 4932352763
Article hors catalogue L00800 4661

Description

Description:

  • Plaquettes carbure à affûtage breveté
  • Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites
  • Durée de vie largement accrue
  • Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90°°
  • Supprime le grippage dans les fers d’armature
  • Point de centrage avec 130 ° point d'angle pour une meilleure précision de percement
  • Taillants secondaires surdimensionnés et incurvés
  • Pour accélérer les perçages
  • Tête plus courte
  • Pour accélérer l’évacuation des débris = moins de frottements, moins d’échauffements, moins d’usure, moins de vibrations
  • Taillants carbure renforcés et surdimensionnés à la géométrie optimisée à parir du ⌀ >Ø 32 mm pour des perçages encore plus rapides
  • Témoins d’usure latéraux
  • C’est la garantie de la précision et l’exactitude du Ø percé pour les ancrages homologués
  • Flûte renforcée brevetée
  • Moyeu central renforcé pour réduire les vibrations, supprimer les risques de ruptures et une transmission intégrale de la force de frappe
  • Goujures plus larges
  • Pour une évacuation plus rapide des débris = moins d’usure, moins d’échauffements, vitesse de perçage plus rapide
  • Vibrations nettement réduites
  • Pour le confort et la santé du professionnel et une usure moindre de l’outil
  • Le traitement spécial de la surface
  • Le grenaillage permet la création d'une surface lisse et rend résistant à l'usure
  • Conformité PGM
  • Garantit un montage précis sur toute la durée de vie de l'outil de forage

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 1180
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Max 18 x 1320 - 1 pc