Perceuse à percussion SDS+ 8x450 mm mx4

Réf.: 4932352713
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932352713
    EAN / GTIN 4002395373710
    Réf. fabricant 4932352713
    Article hors catalogue L00860 19

    Description

    Description:

    • Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue
    • 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis
    • Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton
    • Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations
    • L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières
    • L'usure est uniforme
    • Taillants carbure soudés sur le forêt pour les diamètres de 5 à 10mm
    • Permet une meilleure vitesse de pénétration du forêt
    • Le forêt enrichit en carbure à une plus grande durée de vie
    • Les diamètres > Ø 18 mm ont une tête carbure 3 pièces
    • Meilleure résistance du forêt lors du percement de fers à béton
    • Nouveau design variable de la flute
    • Plus fine au niveau de la tête de perçage pour une évacuation des débris plus rapide, moins de friction et une meilleure vitesse de perçage
    • Flute épaisse à la base pour une meilleure stabilité et moins de casse du forêt
    • Jusqu'à 20% de trous en plus par charge de batterie par rapport à un forêt 4 taillants dans le béton et par rapport à l'ancienne génération
    • Fabriqué en Allemagne

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 400
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : SDS-Plus MX4 8 x 465 - 1 pc