Cartouche de perçage métallique HSS-R (19 pièces)

Réf.: 4932352468
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932352468
    EAN / GTIN 4002395371273
    Réf. fabricant 4932352468
    Article hors catalogue L00800 932

    Description

    Description:

    • Forets métaux laminés HSS-Rollforged rigoureusement fabriqués suivant la norme DIN 338
    • Revêtement Oxyde pour une meilleure évacuation des copeaux
    • Angle d’attaque des bords de coupe à 118°
    • Spirale « type N » à angle normal
    • Conviennent pour percer dans : l’acier, la fonte, matériaux alliés et non-alliés jusqu’à 800 N/mm2
    • Couleur : noir

    Caractéristique(s):

    • Livré : Cassette métallique
    • Contenu : ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
    • Contenu du paquet : 19
    • Variante de produit : HSSR Set - 19 pcs