• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret métal HSS-G 3.2X65 mm (10 pièces) THUNDERWEB

Réf.: 4932352382
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932352382
EAN / GTIN 4002395370412
Réf. fabricant 4932352382
Article hors catalogue L00800 4545

Description

Description:

  • Le foret THUNDERWEB se caractérise par un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion et accélère l’évacuation des copeaux
  • Les forets standard ont une épaisseur constante sur toute leur longueur
  • Même au point le plus étroit du noyau, le foret Thunderweb est plus épais qu'un foret standard
  • Section parabolique
  • Corps plus épais et hélice plus ouverte
  • Flûte géométrie - Le foret Thunderweb éjecte rapidement les copeaux chauds
  • Evacue la chaleur rapidement ce qui permet une meilleure durée de vie
  • ° Point de partage - Permet un démarrage de précision
  • La finition polie réduit la friction et prolong la vie du foret
  • Résistant aux chocs en ABS avec protection accrue
  • Supporte des couples plus élevés et une pression plus importante

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 36
  • Contenu du paquet : 10
  • Variante du produit : TW 3.2 x 65 - 10 pcs

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier