Foret métal HSS-G 7.5x109 mm (1 pièces) THUNDERWEB

Réf.: 4932352362
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932352362
EAN / GTIN 4002395370214
Réf. fabricant 4932352362
Article hors catalogue L00800 4403

Description

Description:

  • Le foret THUNDERWEB se caractérise par un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion et accélère l’évacuation des copeaux
  • Les forets standard ont une épaisseur constante sur toute leur longueur
  • Même au point le plus étroit du noyau, le foret Thunderweb est plus épais qu'un foret standard
  • Section parabolique
  • Corps plus épais et hélice plus ouverte
  • Flûte géométrie - Le foret Thunderweb éjecte rapidement les copeaux chauds
  • Evacue la chaleur rapidement ce qui permet une meilleure durée de vie
  • ° Point de partage - Permet un démarrage de précision
  • La finition polie réduit la friction et prolong la vie du foret
  • Résistant aux chocs en ABS avec protection accrue
  • Supporte des couples plus élevés et une pression plus importante

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 69
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : TW 7.5 x 109 - 1 pc