• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cartouche de perceuse à percussion SDS+ (5 pièces) M2

Réf.: 4932352338
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932352338
EAN / GTIN 4002395369973
Réf. fabricant 4932352338
Article hors catalogue L00860 30

Description

Description:

  • Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton
  • 25% + RAPIDE
  • Pointe de centrage affûtée
  • Pointage précis au bon endroit et guidage précis dans l'axe sans dévier
  • Supprime les dérapages sur les surfaces lisses
  • Tête renforcée
  • Réduit les risques de blocage ou de déviation dans les fers à bétons
  • Vitesse de perçage plus élevée et constante
  • Trou parfaitement rond et calibré
  • Nouveau design de la flûte
  • Géométrie progressivement conique de la pointe qui réduit les frottements et optimise l'utilisation de la machine
  • Flûte renforcée avec un diamètre plus important
  • Transfert intégral de l'énergie de frappe et du couple
  • Réduction des vibrations
  • Résistance exceptionnelle à la rupture
  • Longévité élevée
  • Fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Livré : Boîte plastique
  • Contenu : ⌀ 5 / 6 x 110 mm et ⌀ 6 / 8 / 10 x 160 mm
  • Longueur [mm] : 160
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : SDS-Plus M2 Set - 5 pcs