• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse à percussion SDS+ MX4 5x115 - 10 pièces

Réf.: 4932352040
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932352040
EAN / GTIN 4002395366972
Réf. fabricant 4932352040

Description

Description:

  • Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue
  • 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis
  • Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton
  • Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations
  • L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières
  • L'usure est uniforme
  • Pointe en carbure massif soudée sur ⌀ 5-10 mm
  • Permet une entrée de cannelure plus large conduisant à une vitesse accrue
  • Plus de carbure conduit à une plus grande durabilité de la pointe et à une durée de vie plus élevée
  • 4 points de rupture pulvérisent le matériau plus efficacement pour un forage plus rapide
  • Meilleure résistance du forêt lors du percement de fers à béton
  • Nouveau design variable de la flute
  • Plus fine au niveau de la tête de perçage pour une évacuation des débris plus rapide, moins de friction et une vitesse de perçage plus élévé
  • Flute épaisse à la base pour une meilleure stabilité et moins de casse du forêt
  • Jusqu'à 20% de trous en plus par charge de batterie par rapport à un forêt 4 taillants dans le béton et par rapport à l'ancienne génération
  • Fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 50
  • Contenu du paquet : 10
  • Variante de produit : SDS-Plus MX4 5 x 115 - 10 pcs