Lame de scie sauteuse 66/1,2 mm T118A (5 pièces) métal

Réf.: 4932345826
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Lames de scies sauteuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932345826
    EAN / GTIN 4002395313464
    Réf. fabricant 4932345826
    Article hors catalogue L00800 1702

    Description

    Description:

    • Lame 274652 : sa denture très fine est idéale pour les coupes de tôles très fines avec des dents disposant d'un diamètre de 0,7 mm
    • Pour une durée de vie 2 fois plus longue, les lames Bi-Métal + un lubrifiant approprié sont recommandés

    Caractéristique(s):

    • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 1.5 - 4
    • Contenu du paquet : 5
    • Variante de produit : 66 x 1.2 mm T 118 A sp. - 5 pcs
    • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 4

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier