Burin à lame SDS-MAX 380X35 mm

Réf.: 4932343746
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932343746
EAN / GTIN 4002395317622
Réf. fabricant 4932343746

Description

Description:

  • Pour les rainures et l’encastrement des tuyaux ou des gaines électriques
  • Pour brique, parpaing et béton
  • Convient pour la brique, le béton et le parpaing
  • Fabriquer en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 35
  • Largeur [mm] : 35
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDSMax Chasing 380x35 -1pc
  • Equipement standard : PN 4000 E

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier