Lame de scie sauteuse 55/1,2 mm T118af (5 pièces) métal

Réf.: 4932340011
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 55 mm
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932340011
EAN / GTIN 4002395304684
Réf. fabricant 4932340011
Article hors catalogue L00800 1375

Description

Description:

  • Lame 274652 : sa denture très fine est idéale pour les coupes de tôles très fines avec des dents disposant d'un diamètre de 0,7 mm
  • Pour une durée de vie 2 fois plus longue, les lames Bi-Métal + un lubrifiant approprié sont recommandés

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 1.5 - 4
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante du produit : 55 x 1.2 mm T 118 AF - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 4

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier